サンペックス
クールフードアクアクール(アイスパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03172938
品番
DC-5220-F【ワケあり】
在庫数量:残り50点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です。
後頭部にアイスパックを装着する事で冷却効果がパワーアップします。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
つば無し
材質
ポリエステル60%、綿34%、複合繊維(ソフィスタ(R))5%、複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1%、ドビー織り
色
ホワイト
サイズ
フリー
頭囲(cm)
66
注意
※アイスパックは別売りです。
※混率組成が「ポリエステル66%・綿33%・複合繊維(ポリエステル)1%」に変わります。
※変更前と変更後の商品が混在することがあります。ご了承ください。