曜日別特売
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426

8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426
8309SB スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル 03174426

スムーズボール六角レンチ 9本組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプスタンダード
内容量1セット注文コード03174426品番8309SB
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。
最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。
着磁・脱磁もできるマグネタイザー付きで、サイズ色分け塗装。
延長パイプ付き。

用途
12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。
タイプ
スタンダード
付属品
マグネタイザー・ホルダー・延長パイプ
仕様
12角断面ネック(意匠登録済)・マグネット入り・サイズ別色分け塗装、全身焼入れ
材質
EX剛金
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
シリーズ
プレミアムライン
傾き角(°)
38(設計値)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は製品やネジの破損やケガの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
※予告なく仕様・サイズを変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする