ベッセル
スムーズボール六角レンチ 9本組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
ロング
ショート
スタンダード
ロング
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03174442
品番
8309SB-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。
最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。
着磁・脱磁もできるマグネタイザー付きで、サイズ色分け塗装。
延長パイプ付き。
用途
12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。
タイプ
ロング
付属品
マグネタイザー・ホルダー・延長パイプ
仕様
12角断面ネック(意匠登録済)・マグネット入り・サイズ別色分け塗装、全身焼入れ
材質
EX剛金
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
シリーズ
プレミアムライン
傾き角(°)
38(設計値)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は製品やネジの破損やケガの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
※予告なく仕様・サイズを変更することがあります。