曜日別特売
MZ0241 パンツ[女] UNITE 03174792

製品画像

MZ0241 パンツ[女] UNITE 03174792
MZ0241 パンツ[女] UNITE 03174792

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
ウエスト(cm)70~74
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード03174792品番MZ0241
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
70~74
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
95
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする