製品画像
UNITE
パンツ〔男〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
5L
LL
ウエスト(cm)
104~112
104~112
86~92
ヒップ(cm)
133
133
115
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03174801
品番
MZ0600
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
5L
ウエスト(cm)
104~112
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
133
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応