製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグリーン
ネイビー
ブラック
ダークグリーン
サイズ
LL
M
LL
S
3L
L
SS
肩幅(cm)
48.5
45.5
48.5
44
50
47
43
着丈(cm)
72
66
72
64
74
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03175029
品番
MZ0232
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
股下マチ付きで動きやすさをアップ。足さばきの時の引きつれを軽減し、快適な動きをサポート。
色
ダークグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
82~88
肩幅(cm)
48.5
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
機能
股下マチ、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
115
バスト(cm)
120