UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
股下マチ付きで動きやすさをアップ。足さばきの時の引きつれを軽減し、快適な動きをサポート。
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ダークグリーン
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
股下(cm)
71
73
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174557
MZ0232
ネイビー
M
73
70~76
45.5
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03174767
MZ0232
ネイビー
LL
73
82~88
48.5
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03174837
MZ0232
ブラック
S
71
64~70
44
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03175029
MZ0232
ダークグリーン
LL
73
82~88
48.5
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03175467
MZ0232
ネイビー
3L
73
88~94
50
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03177190
MZ0232
ダークグリーン
L
73
76~82
47
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
03178118
MZ0232
ダークグリーン
SS
71
60~64
43
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください