製品画像
UNITE
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
ウエスト(cm)
76~84
76~84
68~76
股下(cm)
73
73
71
ヒップ(cm)
109
109
104
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03175099
品番
MZ0182
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
はき心地ソフトな、軽やか素材のスクラブパンツ。
トップスのネイビーと同色で、トータルコーディネート。
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~84
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
109
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください