UNITE
ジャケット(六分袖)
カシュクールデザインにボタン使いがエレガント。
シェイプされたウエストでスリムな印象に。
仕様
素材 コネクト、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、襟元開き防止タブ、袖口スリット、後ろベント
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全16種類を絞り込む
色
ダークネイビー
ヌードピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
36
37
38
39
40.5
42
袖丈(cm)
選択してください
28
28.5
29
29.5
30
30.5
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03130886
FR0023
ホワイト
S
37
28.5
62
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03131961
FR0023
ホワイト
LL
40.5
30
68
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03132792
FR0023
ダークネイビー
3L
42
30.5
70
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03133397
FR0023
ヌードピンク
LL
40.5
30
68
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03133467
FR0023
ホワイト
3L
42
30.5
70
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03136520
FR0023
ダークネイビー
L
39
29.5
66
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03136967
FR0023
ヌードピンク
3L
42
30.5
70
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03139731
FR0023
ヌードピンク
S
37
28.5
62
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03139950
FR0023
ヌードピンク
L
39
29.5
66
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03140099
FR0023
ダークネイビー
SS
36
28
60
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03140370
FR0023
ダークネイビー
S
37
28.5
62
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03141350
FR0023
ホワイト
L
39
29.5
66
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03145261
FR0023
ダークネイビー
LL
40.5
30
68
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03145532
FR0023
ヌードピンク
SS
36
28
60
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03145821
FR0023
ダークネイビー
M
38
29
64
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03146058
FR0023
ホワイト
M
38
29
64
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください