曜日別特売

ファスナースクラブ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ラベンダー×ネイビー
サイズ
LL
注文コード
03176481
品番
MZ0239
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
ラベンダー×ネイビー
サイズ
LL
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
77
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
115
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする