曜日別特売

ファスナースクラブ[男]

ファスナースクラブ[男] - UNITE

バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174591MZ0239ホワイト×ネイビー3L492679
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03176481MZ0239ラベンダー×ネイビーLL47.525.577
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03177120MZ0239ホワイト×ネイビーL462575
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03177321MZ0239ラベンダー×ネイビーL462575
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03177558MZ0239ターコイズ×ネイビー4L5126.581
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03179116MZ0239ラベンダー×ネイビーM4524.573
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03179579MZ0239ターコイズ×ネイビー3L492679
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
03179850MZ0239ラベンダー×ネイビー4L5126.581
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする