曜日別特売

パンツ〔女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
03176700
品番
MZ0601
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット
ホワイト
サイズ
5L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
94~102
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする