製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
4L
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
ウエスト(cm)
70~74
70~74
92~98
ヒップ(cm)
95
95
117
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03176876
品番
MZ0241
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。
色
ホワイト
サイズ
M
ウエスト(cm)
70~74
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
95
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット。
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工