曜日別特売
MZ0232 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03177190

製品画像

MZ0232 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03177190
MZ0232 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03177190

スクラブパンツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークグリーン
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード03177190品番MZ0232
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

股下マチ付きで動きやすさをアップ。足さばきの時の引きつれを軽減し、快適な動きをサポート。

色
ダークグリーン
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~82
肩幅(cm)
47
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
70
機能
股下マチ、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
109
バスト(cm)
114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする