UNITE
カーディガン[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
3L
注文コード
03178021
品番
MK0072
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
合わせやすいベーシックなシルエット。
花型のボタンがアクセントに。
仕様
素材 ニット
色
ピンク
サイズ
3L
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
アクリル70、ウール30
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
バスト(cm)
116
身丈(cm)
65
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。