曜日別特売

パンツ〔男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
03178127
品番
MZ0600
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット、右ヒップポケット
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
ウエスト(cm)
86~92
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする