UNITE
ブルゾン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
カーキ
サイズ
5L
注文コード
03179491
品番
UN0408
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内外に複数のポケット付きで便利。熱がこもりにくく快適な着心地です
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、両脇ポケット、左右内ポケット(左のみファスナー付)、メッシュ裏地付、左袖ペン差しポケット、背中ベンチレーション
色
カーキ
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
142
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。