- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- 色
- ラベンダー×ネイビー
- サイズ
- 4L
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 51
- 袖丈(cm)
- 26.5
- 着丈(cm)
- 81
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- バスト(cm)
- 127