UNITE
アンダーウェア[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
03179911
品番
MZ0134
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
素材 ベア天、混率
色
ホワイト
サイズ
M
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
80~88
裄丈(cm)
53
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。