曜日別特売

カーディガン[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
LL
注文コード
03180096
品番
MK0072
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

合わせやすいベーシックなシルエット。
花型のボタンがアクセントに。

仕様
素材 ニット
ブラック
サイズ
LL
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
アクリル70、ウール30
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
110
身丈(cm)
64
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする