足首着用 腰らくサポーター フリーサイズ ベージュ/ブラック/パープル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色パープル
内容量1組注文コード03187121品番6300098522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

足首を固定し、腰痛がラクラク~になるサポーターです。治療院の医院長が考案、プロの理論が集約したサポーターです。実際の施術を再現。ポイント加圧で足の甲を補整し、足首の動きが良くなることで、腰の負担を軽減します。舟状骨を正しい位置へ補整する事で、足首の動きが良くなります。骨盤補整により、腰痛を軽減します。靴下の下にも履ける薄型、たった0.5mm。足指が開くように設計されたアーチロック付なので、外反母趾対策にもおすすめです。

用途
腰痛がひどいときに。
色
パープル
セット内容
2枚(両足用) PP袋+中入れ紙
質量(g)
19
寸法(cm)
約20×7.6
適合サイズ(cm)
22.5~25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする