HE8095-1 発泡エンビ 光 03187306

発泡エンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)90
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード03187306品番HE8095-1
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

軽量で切断・釘打ち・ビス止め等加工性に優れています。
耐薬品性に優れ難燃性です。
比重0.55~0.9なので水に浮きます。

用途
標示板・ディスプレー・模型・工業・産業製品などに。
部品カバー・工作材料として使用。
吊り下げ看板などに。
トラスコ品番
716-3039
幅(mm)
90
厚さ(mm)
5
その他
粘着有無:無
材質
PVC
長さ(mm)
600
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする