光
発泡エンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
90
60
30
90
120
厚さ(mm)
1
1
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03187331
品番
HE8091-1
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
軽量で切断・釘打ち・ビス止め等加工性に優れています。
耐薬品性に優れ難燃性です。
比重0.55~0.9なので水に浮きます。
用途
標示板・ディスプレー・模型・工業・産業製品などに。
部品カバー・工作材料として使用。
吊り下げ看板などに。
トラスコ品番
716-3041
幅(mm)
90
厚さ(mm)
1
その他
粘着有無:無
材質
PVC
長さ(mm)
600
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長