4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988

4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988
4M-DP-HDMI-4K60-HDR DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com 03187988

DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●入力コネクタ:1x DisplayPort●出力コネクタ:1x HDMI●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:(1)色空間がHDR、ビット深度が8ビット(ディザリングあり)の場合、4096 x 2160 @ 60Hz、3840 x 2160 @ 60Hz、3200 x 1800 @ 60Hz、3072 x 1728 @ 60Hz、2560 x 1440 @ 120Hz。(2)色空間がHDR、ビット深度が10ビットの場合、2560 x 1440 @ 60Hz、2048 x 1536 @ 60Hz、1920 x 1200 @ 120Hz、1920 x 1200 @ 60Hz。その他の低解像度にも対応●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●ケーブル外径:5.5 mm●色:ブラック●製品長さ:4 m●製品幅:22 mm●製品高さ:12 mm●製品重量:160 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。
注文コード
03187988
品番
4M-DP-HDMI-4K60-HDR
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ハイパフォーマンス:DisplayPort対応デスクトップPCから4K 60Hz HDR対応HDMIモニターへ映像出力が可能なDisplayPort HDMI 変換ケーブル。HBR3(18Gbps)帯域、4:4:4/RGB色空間、ディザリング適用時の8ビット、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3対応
HDR対応アダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色彩の幅が広がり、よりダイナミックな映像品質を提供するDisplayport - HDMI変換アダプター。ビデオアダプター一体型構造により、故障のリスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサル設計のDisplayport to HDMI変換ケーブル。統合型GPU、またはIntel、AMD、Nvidiaなどの専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現
品質と設計:適応型イコライザーにより、入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保するDP HDMIモニター接続ケーブル。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を抑え、信号の安定性を維持
ホスト互換性:Dell、HPをはじめとする各種デスクトップPCに対応するアクティブタイプのDisplayPort HDMI変換ケーブル。4K 30Hz、1080pなどの下位解像度に対応。ラッチ付きDisplayPortコネクターによる安定した接続を実現

用途
DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続
ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター
高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
ケーブル長(m)
4
仕様
●入力コネクタ:1x DisplayPort●出力コネクタ:1x HDMI●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:(1)色空間がHDR、ビット深度が8ビット(ディザリングあり)の場合、4096 x 2160 @ 60Hz、3840 x 2160 @ 60Hz、3200 x 1800 @ 60Hz、3072 x 1728 @ 60Hz、2560 x 1440 @ 120Hz。(2)色空間がHDR、ビット深度が10ビットの場合、2560 x 1440 @ 60Hz、2048 x 1536 @ 60Hz、1920 x 1200 @ 120Hz、1920 x 1200 @ 60Hz。その他の低解像度にも対応●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●ケーブル外径:5.5 mm●色:ブラック●製品長さ:4 m●製品幅:22 mm●製品高さ:12 mm●製品重量:160 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする