D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067

D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067
D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067
D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067
D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067
D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067
D01ML55P-FIBER-MEDIA 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com 03188067

光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188067
品番
D01ML55P-FIBER-MEDIA
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ギガビット光ファイバー to イーサネット変換アダプター:ギガビット光ファイバー通信をRJ45有線LAN(銅線)へ変換できるコンパクト設計のメディアコンバーター。SFPモジュールおよびCat6ケーブル不要
短距離・長距離ファイバー対応:LCスロットに対応し、シングルモード(最大10km)およびマルチモード(最大800m)の両方に対応。ファイバー/RJ45ポートともに1Gbps固定速度での通信に対応。LFPT(リンク障害パススルー)を含むステータスLEDにより、ネットワーク接続状態を視認可能
耐久性に配慮した構造:IP20準拠のフルメタル筐体を採用。金属製RJ45ラッチタブにより、強固で安定した接続を維持。未使用時にはスプリング式ダストカバーがポートを保護
仕様:通信速度:1Gbps(固定)/ポート構成:LCポート×1、RJ45ポート×1(LCデュプレックス)/対応ファイバー:シングルモードSMF(最大10km)、マルチモードMMF(最大800m)/波長:1310nm/機能:LFPT(リンク障害パススルー)対応/筐体:IP20準拠オールメタル構造/最大消費電力:2.5W

用途
PoE対応のコンピューター、スイッチ、ルーター、その他の機器を光ファイバー接続へ移行できるギガビットメディアコンバーター。現場でのネットワークトラブルシューティング、フィールド展開、産業オートメーション、通信、放送、データセンター、リモートネットワーク環境など、幅広いシーンに対応
付属品
クイックスタートガイド
仕様
コネクタA:2芯 LC (メス)、コネクタB:RJ-45 (オス)、対応規格:IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE 802.3af (PoE)、互換性のあるネットワーク:1 Gbps、オートニゴシエーション:対応、オートMDIX:対応、MTBF[平均故障間隔]:374141時間(25度)
材質
メタル、プラスチック
長さ(mm)
20
幅(mm)
82
色
シルバー
高さ(mm)
17
質量(g)
42
消費電力(W)
2.5
動作温度(℃)
0~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~85
給電方式
PoE給電(入力電圧 30~57V、IEEE 802.3af準拠)
入力電圧
30~57 VDC
注意
※D01ML55P-FIBER-MEDIAは、本体後方へ延長する設計となっています。接続するデバイスのポート間隔によっては、隣接するポートと物理的に干渉する可能性があります。詳細な寸法やポート間隔の互換性を確認するには、製品寸法図をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする