災害対策セット bibo

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
共用箱セット×1、女性セット×1、キッズセット×1、共用箱:マスク(6枚入)、使い捨てカイロ(6枚入)、瞬間冷却剤、長期保存ウェットティッシュ(2袋)、ポケットティッシュ(2袋)、非常用トイレ(3枚入)、防災用ホイッスル(2個)、軍手(2双)、簡易アルミブランケット(2枚)、多機能ラジオライト、多機能ツール、簡易救急セット、防災の手引き、女性用:1.保存水×4、2.保存食(わかめご飯)×1、3.高カロリービスケット×1、4.クッキー×1、5.パン×1、6.キャンディー×3、7.発熱剤×1、8.レディースセット×1、キッズ用:1.保存水×4、2.保存食(わかめご飯・青菜ご飯・カレーライス)×各1、3.ライスクッキー×1、4.キャンディー×3、5.発熱剤×2、6.ポケットゲーム×1
注文コード
03189282
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を。biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインでいつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなくオフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。biboは3つのユニットから構成されており共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます。

アズワン品番
4-7749-03
セット内容
共用箱セット×1、女性セット×1、キッズセット×1、共用箱:マスク(6枚入)、使い捨てカイロ(6枚入)、瞬間冷却剤、長期保存ウェットティッシュ(2袋)、ポケットティッシュ(2袋)、非常用トイレ(3枚入)、防災用ホイッスル(2個)、軍手(2双)、簡易アルミブランケット(2枚)、多機能ラジオライト、多機能ツール、簡易救急セット、防災の手引き、女性用:1.保存水×4、2.保存食(わかめご飯)×1、3.高カロリービスケット×1、4.クッキー×1、5.パン×1、6.キャンディー×3、7.発熱剤×1、8.レディースセット×1、キッズ用:1.保存水×4、2.保存食(わかめご飯・青菜ご飯・カレーライス)×各1、3.ライスクッキー×1、4.キャンディー×3、5.発熱剤×2、6.ポケットゲーム×1
タイプ
女性×キッズ デニム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする