FVS-634 フルベジスマイル キウイカッター 下村工業 03193588

FVS-634 フルベジスマイル キウイカッター 下村工業 03193588
FVS-634 フルベジスマイル キウイカッター 下村工業 03193588
FVS-634 フルベジスマイル キウイカッター 下村工業 03193588

フルベジスマイル キウイカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193588
品番
FVS-634
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

皮むきとカットが同時にできる!3ステップで手早く、簡単にキウイカット!

材質
金属部:18-8ステンレス 樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度:80度)
質量(g)
38
本体寸法(mm)
71×67×71
食器洗浄機
非対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする