曜日別特売

ガジェコン ダブルキャベツピーラー

ガジェコン ダブルキャベツピーラー - パール金属ガジェコン ダブルキャベツピーラー - パール金属ガジェコン ダブルキャベツピーラー - パール金属ガジェコン ダブルキャベツピーラー - パール金属ガジェコン ダブルキャベツピーラー - パール金属

2枚刃だから時短&細ふわ。
ピーラーを少し立てて、先端を使うと、普通の皮むきや野菜の薄切りができます。
ギザ刃は柔らかいキャベツの表面にも刃が入りやすく、スムーズにスライスがでいます。
くぼみに指をかけて安定してスライスができます。

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度110℃)、刃部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
63
寸法(cm)
全長×幅×高さ:200×105×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05329446CC-1190
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする