曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. 8749シリーズラチェットハンドル用リペアキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03194182
品番
8749RKー1
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
対応商品
8749,8749-1000(2009年2月まで)
差込角(inch)
1"

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする