KM 75/40 W Bp スイーパー ケルヒャー 03194708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03194708
品番
KM 75/40 W Bp
参考基準価格(税別)¥1,430,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。
工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。
強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。
直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。

仕様
登坂能力:12%
質量(kg)
125
容量(L)
コンテナ:40
本体質量(kg)
138.9(アクセサリー含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100×743×720
清掃能力(m2/h)
3375(最大)
動力
駆動力:24V/400W
フィルター面積(m2)
1.8
走行速度(km/h)
4.5
作業幅(mm)
750(サイドブラシ1個使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする