曜日別特売
MKR-V050KA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195767

本体

MKR-V050KA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195767
MKR-V050KA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195767

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色エボニーブラック
容量(L)0.5
内容量1本注文コード03195767品番MKR-V050KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

軽やかさを持ち歩く飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。外せる飲み口でしっかり洗えて衛生的。
ボトル本体・せんセットは食器洗い乾燥機に対応。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

質量(kg)
0.21
色
エボニーブラック
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×7.3×23.5
保温効力(℃)
(6時間)69以上
エコマーク認定
認定
生産国
ベトナム
保冷効力(℃)
(6時間)8以下
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10146005

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする