曜日別特売
MMP-V030AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195968

本体

MMP-V030AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195968
MMP-V030AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 03195968

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色フロストブルー
容量(L)0.3
内容量1本注文コード03195968品番MMP-V030AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

魔法をかけたような軽さ!夢重力ボトル。独自のスピニング加工により軽量化を実現。コンパクトサイズでかばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。ボトル本体・せんは食器洗い乾燥機に対応。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。

質量(kg)
0.13
色
フロストブルー
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×5.8×17.7
保温効力(℃)
(6時間)67以上
エコマーク認定
認定
生産国
中国
保冷効力(℃)
(6時間)9以下
口径(Φcm)
3.6
エコマーク認定番号
10146005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする