曜日別特売

Urania 5000 LCV DL 0W30 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03196352
品番
551002
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

PETRONAS独自のStrongTech(TM)技術を採用
StrongTech(TM)は、独自の強力な流体膜を形成して、エンジンをより長くより良いコンディションを維持し、エンジン寿命を延ばす最新のテクノロジーです。
・長時間の高温運転でも粘度低下を防止。エンジン保護性能を発揮します。
・DPFのつまりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延ばします。
・高分散性洗浄剤により煤等を強力に分散し、エンジン内部をクリーンに維持します。
最新クリーンディーゼル対応 省燃費型プレミアムオイル
最新のクリーンディーゼルエンジンに対応した低灰分・低粘度の高性能ディーゼルエンジンオイルです。
優れた清浄分散性と酸化安定性により、長期間にわたりエンジン内部を清潔に保ち、燃費性能を最大限に引き出します。
硫酸灰分・リン・硫黄の含有を最小限に抑えたLow-SAPS配合。リンと硫黄の配合量を最小化し、DPFの詰まりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延長します。
低粘度0W-30ベースにより、低温始動時の摩擦抵抗を大幅に低減。燃費向上とCO2排出削減に貢献します。

用途
ディーゼル車専用
DPF装着の乗用車、小型商用車
クリーンディーゼル技術採用エンジン対応
長期オイル交換サイクルを想定する車両
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする