HELIX ULTRA ECT MULTI
- 色
- 淡琥珀
- pH
- 非該当
- 比重
- 0.838 (15 ℃ / 59 °F)
- 引火点(℃)
- 226 / 439 ゜F
- 燃性
- 可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。
- 流動点
- -51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)
- 危険等級
- Ⅲ
- 密度(kg/m3)
- 838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 蒸気圧
- < 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,480/税込¥1,628 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,180/税込¥3,498 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,300/税込¥3,630 |
ガソリン/ディーゼル用 の新着商品
カテゴリ



























