曜日別特売
GH-04 グレイシアハイジーン ニトリルグローブ モレーンコーポレーション 03197210

グレイシアハイジーン ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(125枚×16パック)
注文コード
03197210
品番
GH-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

手首部より1枚ずつ素早く取り出せる食品衛生法適合のニトリルグローブ。
カフ(手首部)から4枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。
また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。
規格
食品衛生法適合

用途
衛生管理を要する作業をはじめ、繊細な組み立て作業や食品加工など幅広い用途に。
材質
ニトリルゴム
色
コーンフラワーブルー
サイズ
L
入数(枚)
2000
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品性
粉有無
粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする