デルフィニ ロック 1.0L

デルフィニ ロック 1.0L - T-fal(ティファール)デルフィニ ロック 1.0L - T-fal(ティファール)デルフィニ ロック 1.0L - T-fal(ティファール)デルフィニ ロック 1.0L - T-fal(ティファール)

スタイリッシュな軽量コンパクト電気ケトル。「転倒してもお湯がこぼれにくい」構造と沸騰時に注ぎ口から蒸気が出にくい「省スチーム設計」で、安全面もしっかり配慮。
カップ1杯分(約140mL) ならスイッチ一つで約1分で沸騰。忙しい朝や急な来客でも大丈夫。飲みたい分だけすぐに沸かすことができます。
フタが取り外せるので、給水やお手入れもカンタン。

用途
電気ケトル
容量(mL)
1000
質量(g)
約940
電圧(V)
100
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
約1.1
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、給湯ロックボタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×16×19
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KO1648J0 0580191005801910KO1648J0ブラック
¥5,455
¥4,598
¥5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
KO164AJ0 0580196205801962KO164AJ0アイボリー
¥5,455
¥4,598
¥5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
KO1641J0 0580197105801971KO1641J0ホワイト
¥5,455
¥4,598
¥5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする