スリムミルサー ライト

スリムミルサー ライト - イワタニスリムミルサー ライト - イワタニスリムミルサー ライト - イワタニスリムミルサー ライト - イワタニスリムミルサー ライト - イワタニスリムミルサー ライト - イワタニ

幅9.5cmのスリム設計で、限られたキッチンスペースにもすっきりと収まり、無理なく毎日の習慣としてお使いいただけます。
容器は従来のガラス容器から、軽量の「ポリカーボネート(PC)樹脂」素材へリニューアル。手首への負担が少なく片手で楽に扱え、万が一落としてもガラスのように破片が飛び散る心配がありません。
毎分2万回転の高速回転と粉砕力の高い4枚のカッターにより、煮干しや茶葉はもちろん、硬いナッツ類も微粉末に仕上げるパワーを備えています。カッターのエッジは刃先をつぶして丸く加工した「ラウンドエッジカッター」で、お手入れの際の安全面を考慮しました。

付属品
スイッチカバー、4枚刃カッターユニット、大・小容器、容器用ふたキャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:PC樹脂・ABS樹脂、カッターユニット:SPS樹脂、プロペラ:ステンレス、大小容器:ポリカーボネート(PC)樹脂(電子レンジ使用不可)、カッター用パッキン:シリコンゴム、容器用ふたキャップ:PE樹脂
質量(kg)
大容器セット時:約1、小容器セット時:約0.97
色
アイボリー
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×116×274
電源コード(m)
約1.6
定格時間(分)
モーター:連続使用1以内
内容量
1台
取扱説明書:(4.83MB)
注意
※本容器は電子レンジ加熱には対応しておりません。
※ロックアイスや冷凍食品などの粉砕は不可になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801919IFM-600LT
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする