曜日別特売
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147

JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147
JMC-PL40(G) 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善) 03198147

掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03198147
品番
JMC-PL40(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。
吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。
ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
【仕様】
◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
◇充電時間:約2.5時間
◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分
◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh
◇集じん容量:0.3L
◇吸引仕事率:最大45W

用途
事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする