出かけるたびに、安心をそばに。
毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。
5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。
また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。
手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。