曜日別特売
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712

BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712
BPD010qcBR-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 03199712

BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh スパイダーマン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199712
品番
BPD010qcBR-DY
参考基準価格(税別)¥6,355販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

薄型デザイン。簡単に充電。
持ち運びやすい7.5Wワイヤレスモバイルバッテリーで、外出先でもスマートフォンをしっかり充電。
超薄型設計で、スマートフォンに装着したままでもポケットにすっきり収まります。
マグネット式充電パッドとUSB-Cポートを搭載し、デバイス2台を同時に充電可能。また、TSAの機内持ち込み基準に適合しており、旅行中も安心してご利用いただけます。

付属品
BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー5K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
サイズ
102mm x 71.6mm x 10.6mm
種類
スパイダーマン
ケーブル長(m)
0.6のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)
保証期間
保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
互換性
Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、ワイヤレス充電イヤホン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
7.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする