曜日別特売

Mate Powerbank003 シェルピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199730
品番
MATE-PB003-SPK
参考基準価格(税別)¥3,869販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

出かけるたびに、安心をそばに。
毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。
5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。
また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。
手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。

注意
※本製品はワイヤレス充電に対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする