4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522

4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522
4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522
4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522
4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522
4973512263323 ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種 SARAYA(サラヤ) 03205522

ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(300mL)
商品タイプ本体
内容量1個(300mL)注文コード03205522品番4973512263323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

アミノ酸生まれのうるおい成分配合した薬用泡ハンドソープ。
手指・環境消毒シリーズと統一デザインに。
精油100%ユーカリミントの香り。合成香料から天然精油になりました。手洗い後、香りまでスッキリ。
食品衛生の現場で認められる、プロ品質のハンドケアをご家庭にも。
毎日何度も洗う手にやさしいうるおい処方。

商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
医薬部外品
販売名
薬用BVR泡ハンドソープ(em)
注意
〔使用上の注意〕
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)など皮ふ障害があるときは悪化する恐れがあるので使用しない。
※赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激などの異常や直射日光が当たって同様の症状が現れたときは使用を中止し専門医などに相談する。
〔応急処置〕
※目に入ったときはすぐに十分洗い流す。
※飲み込んだ場合、口をすすぎ多量の水を飲むなどの処置をする。
〔つめかえ注意〕かならず、ハンドラボ薬用泡ハンドソープつめかえ用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする