SS-I 20kgリターナブル
原液または希釈してご利用ください。
- 用途
- 野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
- トラスコ品番
- 176-2020
- 材質
- 容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
- 容量(kg)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ
























