曜日別特売
T8616 エプロン アルベ(チトセ) 03249798

製品画像

T8616 エプロン アルベ(チトセ) 03249798
T8616 エプロン アルベ(チトセ) 03249798

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色モスグリーン
内容量1枚注文コード03249798品番T8616
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

水をはじいて汚れにくいテフロンTM加工の生地で、お手入れがラク。

色
モスグリーン
仕様
テフロンTM加工、ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付、サイドスリット
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
機能
はっ水、防汚
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
109
腰紐長さ(cm)
276
肩紐長さ(cm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする