製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
左胸ペン差しポケット、右ポケット、ナフキン掛けループ、首ヒモはボタンで長さ調節可能,表:左裾部分にオリジナルネーム付
注文コード
03250096
品番
T8337
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
仕様
左胸ペン差しポケット、右ポケット、ナフキン掛けループ、首ヒモはボタンで長さ調節可能,表:左裾部分にオリジナルネーム付
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
腰紐長さ(cm)
270