製品画像
アルベ(チトセ)
ノーカラージャケット[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251058
品番
DN9209
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
サイズ
3L
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
88
バスト(cm)
126
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気
性別
男女兼用