曜日別特売
T8537 エプロン アルベ(チトセ) 03251329

製品画像

T8537 エプロン アルベ(チトセ) 03251329
T8537 エプロン アルベ(チトセ) 03251329

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット
注文コード
03251329
品番
T8537
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
色
ベージュ
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
82
脇幅(cm)
84
仕様
両脇ポケット
長さ(cm)
首紐:70
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
腰紐長さ(cm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする