製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
交織ストレッチツイル、両脇ポケット、右前ベント
注文コード
03252318
品番
DN8813
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
90
仕様
交織ストレッチツイル、両脇ポケット、右前ベント
機能
制電、抗菌防臭
素材
(ポリエステル83%、綿17%)/、刺し子風ジャガード(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
296