製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
9号
7号
5号
13号
17号
15号
11号
色
ネイビー
グレー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
78
70
66
62
78
86
82
74
ヒップ(cm)
102
94
90
86
102
110
106
98
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252896
品番
KM8384
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
102
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。