エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
M
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能、T-8542、C-5 ネイビー
注文コード
03253569
品番
T8542
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ネイビー
サイズ
M
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
95
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能、T-8542、C-5 ネイビー
素材
交織デニム(綿70%、ポリエステル30%)
肩紐長さ(cm)
57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする